Prodotti /

Cod. Rexel
CP7368221
Cod. Produttore
7368221
Cod. EAN
4012197382292

Informazioni di prodotto

  • Serie: UDHOME-ONE
  • Carico max: 15 kN
  • Profondità installaz.: 75 mm
  • Regolazione bordo: +30 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Aperture tubi: M20/M25
  • Uso: Interni, pavimenti
  • Compatibilità: Modul 45®

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pozzetto quadrato per l'installazione in pavimenti in massetto trattati a secco in ambienti interni. Alloggiamento da incasso con aperture preforate per tubi (M20/M25). Elemento superiore regolabile sul bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento. La profondità minima di installazione è di 75 mm, l'area di livellamento di + 30 mm. Telaio e coperchio visibili in acciaio inox. Coperchio in acciaio inox spazzolato. La capacità di carico di 15 kN è garantita solo nello stato non utilizzato. Custodia vuota per un apparecchio d'installazione Modul 45® e una presa dati. In condizioni di consegna, chiusa con un pannello cieco.

adatto per montaggio suolo cavo

adatto per montaggio doppio fondo

Larghezza esterna

140 mm

esecuzione coperchio

Quadrato

Con uscita cavo nel coperchio

Serie

UDHOME ONE