Prodotti /

Cod. Rexel
CP7427434
Cod. Produttore
7427434
Cod. EAN
4012196806324

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Scatola massetto
  • Applicazione: Ambienti interni
  • Aperture: Preforate M25
  • Profondità minima: 95 mm
  • Campo livellamento: +30 mm
  • Coperchio: Di protezione incluso
  • Serie: GES9 BOX EX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scatola massetto quadrata per alloggiamento GES9-3 per l'impiego in pavimenti a massetto e in ambienti interni. Con aperture preforate per tubi (M25) su tutti i lati. Fornito con un coperchio di protezione per il montaggio. La profondità di montaggio minima è 95 mm, il campo di livellamento + 30 mm.

materiale coperchio

Acciaio

Larghezza esterna

246 mm

Coperchio della copertura di protezione della superficie

Zincato