›

UCT6R-TM 6 CUS

Cod. Rexel CX0830767
Cod. Produttore 0830767
Cod. EAN 4046356752572

Informazioni principali

  • Dimensioni: 104x2,8 mm
  • Colore: bianco
  • Tipo montaggio: colla
  • Cartellini singoli: 26
  • Siglabile con: BLUEMARK ID COLOR
  • Siglabile con: THERMOMARK PRIME
  • Siglabile con: THERMOMARK CARD
  • Serie: US-TML

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 26, altezza del campo di testo: 2,8 mm, larghezza del campo di testo: 104 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

UCT6R-TM 6 CUS