›

UCT6M-TM 5 SEGNACAVI PER MORSETTI

Cod. Rexel CX0830756
Cod. Produttore 0830756
Cod. EAN 4046356745628

Informazioni principali

  • Descrizione: UCT6M-TM 5 SEGNACAVI
  • Tipo: Segnamorsetti
  • Compatibilità: Serie SNK ABB
  • Colore: Bianco
  • Montaggio: Bloccaggio
  • Spessore morsetti: 5,2 mm
  • Cartellini singoli: 60
  • Altezza campo testo: 11,3 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, per la siglatura dei morsetti ABB della serie SNK, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 60, altezza del campo di testo: 11,3 mm, larghezza del campo di testo: 4,17 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5,2 mm

UCT6M-TM 5 SEGNACAVI PER MORSETTI