Prodotti /

Cod. Rexel
CX1013575
Cod. Produttore
1013575
Cod. EAN
4017918013851

Informazioni di prodotto

Segnafilo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Segnafilo, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 1,5 ... 3,2 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 4,5 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

larghezza

4,7 mm

Tipologia

Altro

tipo

A parete media

lunghezza

10,5 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,5 ... 3,2 mm

diametro filo

1,5 ... 3,2 mm