›

UCT-WMS 3,2 (12X4) OG ANELLI SEGNAF

Cod. Rexel CX0830200
Cod. Produttore 0830200
Cod. EAN 4046356629881

Informazioni principali

  • Diametro cavi: 1,5 - 3,2 mm
  • Tipo montaggio: Infilamento
  • Numero cartellini: 55 pezzi
  • Altezza campo testo: 4 mm
  • Larghezza campo testo: 12 mm
  • Colore: Arancione
  • Compatibile con: Thermomark, Bluemark
  • Serie: UCT-WMS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnafilo, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 1,5 ... 3,2 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 55, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Arancione

larghezza

4,3 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

5,8 mm

Con etichetta

diametro del cavo

1,5 ... 3,2 mm

diametro filo

1,5 ... 3,2 mm

UCT-WMS 3,2 (12X4) OG ANELLI SEGNAF