Prodotti /

Cod. Rexel
CX0832103
Cod. Produttore
0832103
Cod. EAN
4055626258621

Informazioni di prodotto

Siglatura di conduttori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Siglatura di conduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 3,5 ... 4,1 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

4 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

3,5 ... 4,1 mm

diametro filo

3,5 ... 4,1 mm