›

UCT-TMF 6 YE MATERIALI UNICARD

Cod. Rexel CX0828747
Cod. Produttore 0828747
Cod. EAN 4046356523608

Informazioni principali

  • Serie: UCT-TMF 6 YE
  • Colore: Giallo
  • Montaggio: Bloccaggio
  • Spessore morsetti: 6,2 mm
  • Cartellini singoli: 60
  • Altezza testo: 4,7 mm
  • Larghezza testo: 5,4 mm
  • Siglabile con: THERMOMARK PRIME

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 60, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 5,4 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

senza alogeni

dimensione modulare

6,2 mm

UCT-TMF 6 YE MATERIALI UNICARD