›

UCT-TMF 6 VT CUS

Cod. Rexel CX0828958
Cod. Produttore 0828958
Cod. EAN 4046356559881

Informazioni principali

  • Descrizione: US-WMTB (24X5) YE
  • Colore: Giallo
  • Montaggio: A fascette
  • Diametro cavo: > 13 mm
  • Cartellini singoli: 35
  • Altezza campo testo: 5 mm
  • Larghezza campo testo: 24 mm
  • Serie: BLUEMARK ID COLOR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta per cavi, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 13 mm, Numero dei cartellini singoli: 35, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 24 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

14 mm

Tipologia

Altro

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

136 ... 136 mm

UCT-TMF 6 VT CUS