›

UCT-TMF 6 GN

Cod. Rexel CX0829204
Cod. Produttore 0829204
Cod. EAN 4046356563093

Informazioni principali

  • Serie: UCT-TMF 10
  • Colore: bianco
  • Numero cartellini: 36
  • Altezza campo testo: 4,7 mm
  • Larghezza campo testo: 9,4 mm
  • Spessore morsetti: 10,2 mm
  • Tipo montaggio: bloccaggio
  • Compatibile con: THERMOMARK PRIME

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 36, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 9,4 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

10,2 mm

UCT-TMF 6 GN