Prodotti /

Cod. Rexel
CX0829487
Cod. Produttore
0829487
Cod. EAN
4046356571142

Informazioni di prodotto

Segnamorsetti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 3,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 108, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 2,7 mm

colore

Giallo

senza alogeni

dimensione modulare

3,5 mm