› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

UCT-TMF 3,5 OG

Cod. Rexel CX0829536
Cod. Produttore 0829536
Cod. EAN 4046356614948

Informazioni principali

  • Tipo montaggio: bloccaggio
  • Protezione da contatto: foglio trasparente
  • Numero cartellini: 1
  • Dimensioni: 27x18
  • Colore: bianco
  • Serie: EMPPR
  • Uso: copertura protezione
  • Materiale: non specificato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Protezione da contatto, Foglio, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 1

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

26,9 mm

altezza

17,6 mm

lunghezza

0,3 mm

trasparente

UCT-TMF 3,5 OG