›

UCT-TMF 16 MATERIALI UNICARD

Cod. Rexel CX0829218
Cod. Produttore 0829218
Cod. EAN 4046356563116

Informazioni principali

  • Serie: UCT-TMF 16
  • Materiale: UNICARD
  • Colore: Bianco
  • Montaggio: Bluccaggio
  • Spessore morsetti: 16 mm
  • Cartellini singoli: 24
  • Altezza testo: 4,7 mm
  • Larghezza testo: 15,2 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 15,2 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

16 mm

UCT-TMF 16 MATERIALI UNICARD