›

UCT-TMF 16 CUS

Cod. Rexel CX0829484
Cod. Produttore 0829484
Cod. EAN 4046356571111

Informazioni principali

  • Tipo: Segnamorsetti
  • Colore: Bianco
  • Montaggio: Bloccaggio
  • Spessore morsetti: 3,5 mm
  • Cartellini singoli: 102
  • Altezza campo testo: 10,5 mm
  • Larghezza campo testo: 2,95 mm
  • Serie: UCT-TM 3,5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 3,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 102, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 2,95 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

3,5 mm

UCT-TMF 16 CUS