›

UCT-TMF 10

Cod. Rexel CX0829144
Cod. Produttore 0829144
Cod. EAN 4046356563154

Informazioni principali

  • Descrizione: UCT-TM 12 MATERIALE DI SIGLATURA UN
  • Colore: Bianco
  • Compatibilità: BLUEMARK, THERMOMARK, TOPMARK
  • Montaggio: Bluccaggio
  • Spessore morsetti: 12 mm
  • Cartellini singoli: 30
  • Altezza testo: 9,6 mm
  • Larghezza testo: 10,8 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 12 mm, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 9,6 mm, larghezza del campo di testo: 10,8 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

12 mm

UCT-TMF 10