›

UCT-TM 8 RD CUS

Cod. Rexel CX0829486
Cod. Produttore 0829486
Cod. EAN 4046356571135

Informazioni principali

  • Serie: UCT-TMF
  • Spessore morsetti: 3,5 mm
  • Colore: bianco
  • Numero cartellini: 108
  • Altezza campo testo: 4,7 mm
  • Larghezza campo testo: 2,7 mm
  • Tipo montaggio: bloccaggio
  • Compatibile con: BLUEMARK, THERMOMARK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 3,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 108, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 2,7 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

3,5 mm

UCT-TM 8 RD CUS