›

UCT-TM 5 RD CUS

Cod. Rexel CX0829602
Cod. Produttore 0829602
Cod. EAN 4046356597517

Informazioni principali

  • Tipo montaggio: inserimento a scatto
  • Spessore morsetti: 6,2 mm
  • Numero cartellini: 60
  • Altezza testo: 10,5 mm
  • Larghezza testo: 5,6 mm
  • Colore: bianco opaco
  • Siglatura: custom
  • Serie: UCT-TM 6 CUS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 60, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 5,6 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

6,2 mm

UCT-TM 5 RD CUS