›

UCT-TM 4 YE MATERIALI UNICARD

Cod. Rexel CX0828733
Cod. Produttore 0828733
Cod. EAN 4046356523493

Informazioni principali

  • Serie: UCT-TM 4 YE
  • Colore: giallo, bianco
  • Tipo montaggio: bloccaggio
  • Spessore morsetti: 4,2 mm
  • Cartellini singoli: 84
  • Altezza campo testo: 10,5 mm
  • Larghezza campo testo: 3,6 mm
  • Compatibile con: BLUEMARK, THERMOMARK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 84, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 3,6 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

senza alogeni

dimensione modulare

4,2 mm

UCT-TM 4 YE MATERIALI UNICARD