›

UCT-TM 4 VT CUS

Cod. Rexel CX0828959
Cod. Produttore 0828959
Cod. EAN 4046356559904

Informazioni principali

  • Dimensioni: 29x8 mm
  • Colore: Giallo
  • Montaggio: Fascette
  • Diametro cavo: > 13 mm
  • Cartellini singoli: 24
  • Campo testo altezza: 8 mm
  • Campo testo larghezza: 29 mm
  • Serie: US-WMTB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta per cavi, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 13 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm

Caratteristiche tecniche

diametro del cavo

136 ... 136 mm

Con etichetta

materiale

Altro

tipo

A parete media

Tipologia

Altro

larghezza

16 mm

colore

Giallo

tipo di montaggio

Altro

UCT-TM 4 VT CUS