›

UCT-TM 3,5 BU CUS

Cod. Rexel CX0829414
Cod. Produttore 0829414
Cod. EAN 4046356554152

Informazioni principali

  • Tipo: nastro zack
  • Colore: bianco
  • Montaggio: bloccaggio
  • Spessore morsetti: 3,5 mm
  • Cartellini singoli: 10
  • Altezza testo: 10,5 mm
  • Larghezza testo: 3,5 mm
  • Serie: ZB 3,5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 3,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 3,5 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

3,5 mm

UCT-TM 3,5 BU CUS