›

UCT-EM (30X5) SIGLATURA PER APPAREC

Cod. Rexel CX0801505
Cod. Produttore 0801505
Cod. EAN 4046356673525

Informazioni principali

  • Dimensioni campo testo: 30x5 mm
  • Numero cartellini: 24
  • Tipo montaggio: bloccaggio
  • Compatibile con: BLUEMARK E.CARD
  • Compatibile con: THERMOMARK PRIME
  • Compatibile con: TOPMARK NEO
  • Supporto finale: Rotolo in bianco
  • Serie: UCT-EM

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Codificatore per supporti finali, Rotolo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

UCT-EM (30X5) SIGLATURA PER APPAREC