Prodotti / Automazione industriale / Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali / Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale /

Cod. Rexel
CX2203336
Cod. Produttore
2203336
Cod. EAN
4055626404486

Informazioni di prodotto

Custodia universale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Custodia universale, Struttura piatta (GD), colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), grado di protezione: IP40, dimensioni: 195 x 145 x 47 mm

colore

Grigio

larghezza

195 mm

altezza

145 mm

profondità

47 mm

materiale

Altro

con tecnica di collegamento per circuiti stampati integrata

grado di protezione (IP)

IP40

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

Produttore

UCS 195-145-F-GD 7035 CUST. PER ELE