›

UCS 145-125-H-GD 7035 VPE10

Cod. Rexel CX1400078
Cod. Produttore 1400078
Cod. EAN 4017918020118

Informazioni principali

  • Tipo: Nastro Zack per chiodini
  • Colore: Bianco
  • Montaggio: Innesto
  • Cartellini: 10 pezzi
  • Altezza testo: 4 mm
  • Larghezza testo: 4 mm
  • Siglabile con: CMS-P1-PLOTTER
  • Serie: BN-ZB 5/WH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro Zack per chiodini di siglatura, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: Innesto, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 4 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5 mm

UCS 145-125-H-GD 7035 VPE10