›

UC1-TM 6 SCHEDA UNICARD

Cod. Rexel CX0821247
Cod. Produttore 0821247
Cod. EAN 4046356298087

Informazioni principali

  • Serie: UC1-TM
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Segnamorsetti
  • Montaggio: Bloccaggio
  • Cartellini singoli: 80
  • Altezza testo: 9,7 mm
  • Larghezza testo: 5,55 mm
  • Compatibile con: BLUEMARK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 9,7 mm, larghezza del campo di testo: 5,55 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

6 mm

UC1-TM 6 SCHEDA UNICARD