›

UC1-TM 6

Cod. Rexel CX0821784
Cod. Produttore 0821784
Cod. EAN 4046356298209

Informazioni principali

  • Serie: UC1-TM
  • Colore: bianco
  • Numero cartellini: 96
  • Altezza campo testo: 9,7 mm
  • Larghezza campo testo: 4,55 mm
  • Tipo montaggio: bloccaggio
  • Compatibile con: BLUEMARK ID
  • Materiale: scheda

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 96, altezza del campo di testo: 9,7 mm, larghezza del campo di testo: 4,55 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5 mm

UC1-TM 6