›

UC-WMTBA (60X11) YE

Cod. Rexel CX0816553
Cod. Produttore 0816553
Cod. EAN 4046356107310

Informazioni principali

  • Colore: bianco
  • Tipo: Segnamorsetti rotolo
  • Compatibile con: THERMOMARK E.300/600
  • Montaggio: bloccaggio a scatto
  • Spessore morsetto: 8,2 mm
  • Cartellini singoli: 12000
  • Altezza testo: 6,35 mm
  • Serie: TMT 8 R

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, perforato, tipo di montaggio: bloccaggio, inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 12000, altezza del campo di testo: 6,35 mm, larghezza del campo di testo: 8,15 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

8,2 mm

UC-WMTBA (60X11) YE