›

UC-WMTBA (60X11)

Cod. Rexel CX0816498
Cod. Produttore 0816498
Cod. EAN 4046356107259

Informazioni principali

  • Tipo: Segnamorsetti rotolo
  • Colore: Bianco
  • Montaggio: Bloccaggio a scatto
  • Spessore morsetti: 6,2 mm
  • Cartellini singoli: 16000
  • Altezza testo: 6,35 mm
  • Larghezza testo: 6,15 mm
  • Serie: TMT 6 R

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforato, tipo di montaggio: bloccaggio, inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 16000, altezza del campo di testo: 6,35 mm, larghezza del campo di testo: 6,15 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

6,2 mm

UC-WMTBA (60X11)