›

UC-WMTBA (29X8) YE

Cod. Rexel CX0816281
Cod. Produttore 0816281
Cod. EAN 4046356125680

Informazioni principali

  • Dimensioni: 15x4,2 mm
  • Diametro cavi: 1-2,4 mm
  • Tipo montaggio: infilamento
  • Numero cartellini: 4000
  • Colore: bianco
  • Compatibile con: THERMOMARK
  • Tipo: Rotolo
  • Serie: WMT 2,4 (15X4)R

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta per cavi, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 1 ... 2,4 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 4000, altezza del campo di testo: 4,2 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

1 ... 2,4 mm

diametro filo

1 ... 2,4 mm

UC-WMTBA (29X8) YE