Prodotti /

Cod. Rexel
CX0820183
Cod. Produttore
0820183
Cod. EAN
4046356165099

Informazioni di prodotto

Targhetta per cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Targhetta per cavi, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

13,5 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

materiale

Plastica

diametro del cavo

136 ... 136 mm