›

UC-WMTBA (29X8) RD

Cod. Rexel CX0818085
Cod. Produttore 0818085
Cod. EAN 4046356133975

Informazioni principali

  • Tipo: Scheda segnamorsetti
  • Colore: Bianco
  • Montaggio: Bloccaggio
  • Spessore morsetti: 6,2 mm
  • Cartellini singoli: 80
  • Altezza testo: 10,5 mm
  • Larghezza testo: 5,6 mm
  • Serie: UC-TM 6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 5,6 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

6,2 mm

UC-WMTBA (29X8) RD