›

UC-WMTBA (24X5) YE

Cod. Rexel CX0816430
Cod. Produttore 0816430
Cod. EAN 4046356107198

Informazioni principali

  • Colore: bianco
  • Tipo montaggio: bloccaggio
  • Inserimento: a scatto
  • Spessore morsetti: 5,2 mm
  • Cartellini singoli: 19000
  • Altezza testo: 6,35 mm
  • Larghezza testo: 5,15 mm
  • Serie: TMT 5 R

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, perforato, tipo di montaggio: bloccaggio, inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 19000, altezza del campo di testo: 6,35 mm, larghezza del campo di testo: 5,15 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5,2 mm

UC-WMTBA (24X5) YE