›

UC-WMTBA (24X5) SR

Cod. Rexel CX0817552
Cod. Produttore 0817552
Cod. EAN 4046356125598

Informazioni principali

  • Dimensioni: 38x19 mm
  • Diametro cavo: ≤ 14,2 mm
  • Numero cartellini: 1000 pz
  • Colore: Bianco
  • Tipo montaggio: Colla
  • Compatibile con: THERMOMARK
  • Altezza campo testo: 19,1 mm
  • Serie: WML 14

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta avvolgimento cavo, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 6,1 ... 14,2 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 14,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 19,1 mm, larghezza del campo di testo: 38,1 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

38,1 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

6,1 ... 14 mm

diametro filo

6,1 ... 14,2 mm

UC-WMTBA (24X5) SR