›

UC-WMTBA (24X5) RD

Cod. Rexel CX0818069
Cod. Produttore 0818069
Cod. EAN 4046356133555

Informazioni principali

  • Serie: UC-TM 10
  • Colore: bianco
  • Tipo: Segnamorsetti Scheda
  • Montaggio: bloccaggio
  • Spessore morsetti: 10,2 mm
  • Cartellini singoli: 48
  • Altezza testo: 10,5 mm
  • Larghezza testo: 9,6 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 48, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 9,6 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

10,2 mm

UC-WMTBA (24X5) RD