Prodotti /

Cod. Rexel
CX0824962
Cod. Produttore
0824962
Cod. EAN
4046356357265

Informazioni di prodotto

Nastro Zack

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 5,15 mm

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5,2 mm