›

UC-WMTB (44X15) SCHEDA UNICARD

Cod. Rexel CX0828376
Cod. Produttore 0828376
Cod. EAN 4046356485401

Informazioni principali

  • Tipo: Targhetta per cavi
  • Colore: Bianco
  • Montaggio: Fascette
  • Diametro cavo: > 7 mm
  • Cartellini singoli: 4
  • Altezza campo testo: 15 mm
  • Larghezza campo testo: 44 mm
  • Serie: UNICARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta per cavi, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 7 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

15 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

materiale

Plastica

diametro del cavo

136 ... 136 mm

UC-WMTB (44X15) SCHEDA UNICARD