›

UC-WMT (23X4) GN

Cod. Rexel CX0821302
Cod. Produttore 0821302
Cod. EAN 4046356298100

Informazioni principali

  • Serie: UC1U-TM 5
  • Colore: bianco
  • Tipo montaggio: bloccaggio
  • Cartellini singoli: 96 pezzi
  • Altezza testo: 9 mm
  • Larghezza testo: 4 mm
  • Compatibile con: BLUEMARK E.CARD
  • Materiale: scheda

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 96, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 4 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5 mm

UC-WMT (23X4) GN