›

UC-WMT (18X4) YE

Cod. Rexel CX0816278
Cod. Produttore 0816278
Cod. EAN 4046356125734

Informazioni principali

  • Dimensioni: 24x8 mm
  • Materiale: bianco
  • Montaggio: a fascette
  • Diametro cavo: ≥ 6 mm
  • Cartellini: 4000 pezzi
  • Compatibilità: THERMOMARK
  • Altezza testo: 8 mm
  • Serie: WMTB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta per cavi, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 4000, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 24 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

17 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

136 ... 136 mm

UC-WMT (18X4) YE