›

UC-WMCO 4,9 (21X5) OG CUS

Cod. Rexel CX0803349
Cod. Produttore 0803349
Cod. EAN 4055626041919

Informazioni principali

  • Serie: THERMOMARK
  • Lunghezza: 0,166 m
  • Larghezza: 114 mm
  • Altezza: 11,5 mm
  • Compatibile con: UCT-WMT, UCT-EM
  • Supporta etichette: 7x10
  • Tipo prodotto: Caricatore
  • Utilizzo: THERMOMARK PRIME/CARD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-WMT..., UCT-EM (7x10), lunghezza: 0,166 m, larghezza: 114 mm, altezza: 11,5 mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

UC-WMCO 4,9 (21X5) OG CUS