›

UC-WMCO 3,6 (21X4,5) RD CUS

Cod. Rexel CX0828736
Cod. Produttore 0828736
Cod. EAN 4046356522465

Informazioni principali

  • Descrizione: UCT-TM 6 MATERIALE DI SIGLATURA UNI
  • Colore: Bianco
  • Compatibilità: BLUEMARK, THERMOMARK, TOPMARK
  • Montaggio: Bloccaggio
  • Spessore morsetti: 6,2 mm
  • Numero cartellini: 60
  • Altezza testo: 10,5 mm
  • Serie: CX0828736

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 60, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 5,6 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

6,2 mm

UC-WMCO 3,6 (21X4,5) RD CUS