Prodotti /

Cod. Rexel
CX0828734
Cod. Produttore
0828734
Cod. EAN
4046356522458

Informazioni di prodotto

Segnamorsetti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 4,6 mm

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5,2 mm

Produttore

UC-WMCO 3,6 (21X4,5) GN CUS

€ 3,30 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.