Prodotti /

Cod. Rexel
CX0828571
Cod. Produttore
0828571
Cod. EAN
4046356519694

Informazioni di prodotto

Segnafilo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Segnafilo, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 2,5 ... 4,7 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 45, altezza del campo di testo: 5,5 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

larghezza

5,5 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

7,1 mm

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 4,7 mm

diametro filo

2,5 ... 4,7 mm

Produttore

UC-WMCO 3,6 (21X4,5) BU CUS

€ 2,12 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 6 pz.
Qta imballo: 6 pz.