›

UC-WMCO 3,6 (12X4,5) RD CUS

Cod. Rexel CX0828752
Cod. Produttore 0828752
Cod. EAN 4046356544917

Informazioni principali

  • Serie: UCT5-TM
  • Materiale: UNICARD
  • Numero cartellini: 54
  • Altezza testo: 10 mm
  • Larghezza testo: 6 mm
  • Spessore morsetti: 6,5 mm
  • Montaggio: Bluccaggio
  • Compatibile con: BLUEMARK, THERMOMARK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, per la siglatura dei morsetti componibili Cabur, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 54, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 6 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

6,5 mm

UC-WMCO 3,6 (12X4,5) RD CUS