›

UC-WMCO 3,6 (12X4,5) GN CUS

Cod. Rexel CX0828750
Cod. Produttore 0828750
Cod. EAN 4046356544900

Informazioni principali

  • Serie: UCT5-TM
  • Materiale: UNICARD
  • Numero cartellini: 66
  • Altezza campo testo: 10 mm
  • Larghezza campo testo: 5 mm
  • Compatibile con: BLUEMARK E.CARD
  • Montaggio: bloccaggio
  • Spessore morsetti: 5,5 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, per la siglatura dei morsetti componibili Cabur, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 66, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 5 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5,5 mm

UC-WMCO 3,6 (12X4,5) GN CUS