›

UC-WMC 5,6 (23X8) RD

Cod. Rexel CX0825011
Cod. Produttore 0825011
Cod. EAN 4046356357531

Informazioni principali

  • Tipo: nastro Zack
  • Colore: bianco a righe
  • Montaggio: inserimento a scatto
  • Spessore morsetti: 8,2 mm
  • Num. cartellini: 10 singoli
  • Altezza testo: 10,5 mm
  • Larghezza testo: 7 mm
  • Serie: ZB 8 CUS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 7 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

8,2 mm

UC-WMC 5,6 (23X8) RD