›

UC-TMN 5,2

Cod. Rexel CX0829129
Cod. Produttore 0829129
Cod. EAN 4046356546447

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Tipo: Striscia Zack piatto
  • Montaggio: Bloccaggio
  • Spessore morsetti: 9 mm
  • Cartellini singoli: 10
  • Altezza testo: 10,5 mm
  • Larghezza testo: 9 mm
  • Serie: ZBF 9

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Striscia Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 9 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 9 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

9 mm

UC-TMN 5,2