›

UC-TMF 6 YE

Cod. Rexel CX0811202
Cod. Produttore 0811202
Cod. EAN 4017918883904

Informazioni principali

  • Tipo: Striscia Zack piatto
  • Colore: Bianco
  • Montaggio: Bloccaggio
  • Spessore morsetti: 15 mm
  • Numero cartellini: 5
  • Altezza testo: 5,2 mm
  • Larghezza testo: 15 mm
  • Serie: ZBF 15

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Striscia Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 15 mm, Numero dei cartellini singoli: 5, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

15 mm

UC-TMF 6 YE