›

UC-TMF 4 RD

Cod. Rexel CX0828744
Cod. Produttore 0828744
Cod. EAN 4046356523554

Informazioni principali

  • Tipo: Segnamorsetti scheda
  • Colore: Bianco
  • Compatibile con: BLUEMARK E.CARD
  • Spessore morsetti: 5,2 mm
  • Numero cartellini: 72
  • Altezza campo testo: 4,7 mm
  • Larghezza campo testo: 4,4 mm
  • Serie: UCT-TMF 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 4,4 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5,2 mm

UC-TMF 4 RD