›

UC-TMF 12 RD

Cod. Rexel CX0812120
Cod. Produttore 0812120
Cod. EAN 4017918939632

Informazioni principali

  • Tipo: Nastro Zack
  • Colore: Bianco
  • Spessore morsetti: 12,2 mm
  • Altezza testo: 10,5 mm
  • Larghezza testo: 12,15 mm
  • Numero cartellini: 5
  • Tipo montaggio: Bloccaggio
  • Serie: CMS-P1-PLOTTER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 12,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 5, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 12,15 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

12,2 mm

UC-TMF 12 RD