›

UC-TM 8 SCHEDA UNICARD

Cod. Rexel CX0818072
Cod. Produttore 0818072
Cod. EAN 4046356133562

Informazioni principali

  • Tipo: Scheda segnamorsetti
  • Colore: Bianco
  • Montaggio: Bloccaggio
  • Spessore morsetti: 8,2 mm
  • Cartellini singoli: 56
  • Altezza campo testo: 10,5 mm
  • Larghezza campo testo: 7,6 mm
  • Serie: UC-TM 8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 56, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 7,6 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

8,2 mm

UC-TM 8 SCHEDA UNICARD