›

UC-TM 12 YE CUS

Cod. Rexel CX0824482
Cod. Produttore 0824482
Cod. EAN 4046356355780

Informazioni principali

  • Tipo: segnamorsetti rotolo
  • Colore: bianco
  • Montaggio: scanalatura portacartellini
  • Spessore morsetti: 5,2 mm
  • Numero cartellini: 19000
  • Altezza campo testo: 5,15 mm
  • Larghezza campo testo: 6,4 mm
  • Serie: TMT 5 R CUS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Rotolo, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, perforato, tipo di montaggio: fissaggio nella scanalatura portacartellini universale, inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 19000, altezza del campo di testo: 5,15 mm, larghezza del campo di testo: 6,4 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5,2 mm

UC-TM 12 YE CUS